PIGNONE TEMPRATO 06B-1 Z=18 3/8X7/32 Z 18 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B1018R
Rubix:999210312053312
EAN:3660338403064
PIGNONE TEMPRATO 06B-1 Z=18 3/8X7/32 Z 18 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 06B-1 Z=18 3/8X7/32 Z 18 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Foro 06B1 - 18 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo43 mm
Diametro di orientamento54,85 mm
Diametro esterno58,3 mm
Larghezza totale28 mm
€ 2,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione