876537-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 12 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:P20B3012
Rubix:999200100128883
EAN:3660338301131
876537-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 12 TRIPLO P
Riepilogo info tecniche
Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti12
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 876537-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 12 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 12 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti12
Codice ISO20b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento122,68 mm
Diametro esterno137,8 mm
Larghezza totale115 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa137,8 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
44,31 IVA esclusa
/ Unità
54,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione