887417-PIGNONE THF X BUSSOLA 887417

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA06B1025R
Rubix:999210312053791
EAN:3660338407857
887417-PIGNONE THF X BUSSOLA 887417

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887417-PIGNONE THF X BUSSOLA 887417


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 06B1 - 25 denti (1210) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti25
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo63 mm
Diametro di orientamento76,02 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza totale25 mm
€ 5,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione