876388-PIGNONE 3/4X7/16 Z 29 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B2029
Rubix:999200100128734
EAN:3660338299643
876388-PIGNONE 3/4X7/16 Z 29 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti29
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876388-PIGNONE 3/4X7/16 Z 29 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 29 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti29
Codice ISO12b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento176,19 mm
Diametro esterno184,1 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa184,1 mm
€ 30,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione