PIGNONE TEMPRATO 10B-3 Z=21 5/8X3/8 Z 21 TRIPLO P THF

Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B3021R
Rubix:999210312053516
EAN:3660338405105
PIGNONE TEMPRATO 10B-3 Z=21 5/8X3/8 Z 21 TRIPLO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 10B-3 Z=21 5/8X3/8 Z 21 TRIPLO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 21 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti21
Codice ISO10b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo85 mm
Diametro di orientamento106,52 mm
Diametro esterno113,4 mm
Larghezza totale60 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa113,4 mm
€ 26,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione