PIGNONE TEMPRATO 06B-1 Z=38 3/8X7/32 Z 38 SEMPLICE P THF
Pignone Foro pilota Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P06B1038R
Rubix:999210312053330
EAN:3660338403248


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 38 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 06B-1 Z=38 3/8X7/32 Z 38 SEMPLICE P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 06B1 - 38 denti - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 38 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Diametro di orientamento | 119,5 mm |
| Diametro esterno | 119,5 mm |
| Larghezza totale | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione