894555-PIGNONE INOX 3/8X7/32 Z 18 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B1018SS
Rubix:999230427024040
Produttore:894555
EAN:3660338469596
894555-PIGNONE INOX 3/8X7/32 Z 18 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894555-PIGNONE INOX 3/8X7/32 Z 18 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 06B1 -18 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Codice ISO06b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota10 mm
Diametro del mozzo43 mm
Diametro di orientamento54,85 mm
Diametro esterno59 mm
Larghezza totale28 mm
€ 11,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione