865968-PIGNONE 1/2X5/16 Z 15 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B3015
Rubix:999200100127367
Produttore:865968
EAN:3660338201547
865968-PIGNONE 1/2X5/16 Z 15 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti15
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865968-PIGNONE 1/2X5/16 Z 15 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 15 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti15
Codice ISO08b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota14 mm
Diametro di orientamento61,09 mm
Diametro esterno65,5 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa65,5 mm
€ 5,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore