894583-PIGNONE DOPPIO INOX 1/2X5/16 Z 19 DOPPIO INOX

Pignone Pilota Foro Duplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B2019SS
Rubix:999230427024067
Produttore:894583
894583-PIGNONE DOPPIO INOX 1/2X5/16 Z 19 DOPPIO INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894583-PIGNONE DOPPIO INOX 1/2X5/16 Z 19 DOPPIO INOX


Queste ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio inox, versione Duplex.
Alesaggio pilota 08B2 - 19 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti19
Codice ISO08b-2
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota12 mm
Diametro del mozzo62 mm
Diametro di orientamento81,7 mm
Diametro esterno82 mm
Larghezza totale35 mm
25,02 IVA esclusa
/ Unità
30,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione