866008-PIGNONE 5/8X3/8 Z 16 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B2016
Rubix:999200100127407
Produttore:866008
EAN:3660338201943
866008-PIGNONE 5/8X3/8 Z 16 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866008-PIGNONE 5/8X3/8 Z 16 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 16 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti16
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento81,37 mm
Diametro esterno88 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa88 mm
€ 6,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore