Riferimenti
Chiaravalli:10108010
Rubix:160000000478071
Produttore:10108010
EAN:8054652011602

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 10 |
Dettagli del prodotto : 10108010-PIGNONE 8 X 3 Z 10 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Passo della catena | 8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 10 |
| Codice ISO | 05b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore