Riferimenti
Chiaravalli:10125040
Rubix:160000000478599
Produttore:10125040
EAN:8054652015075

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 40 |
Dettagli del prodotto : 10125040-PIGNONE 1 X17,02 Z 40 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12750 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 40 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione