865992-PIGNONE 5/8X3/8 Z 23 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1023
Rubix:999200100127391
Produttore:865992
EAN:3660338201783
865992-PIGNONE 5/8X3/8 Z 23 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865992-PIGNONE 5/8X3/8 Z 23 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 23 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento116,58 mm
Diametro esterno123,4 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa123,4 mm
€ 7,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore