PIGNONE TEMPRATO 08B-1 Z=15 1/2X5/16 Z 15 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B1015R
Rubix:999210312053380
EAN:3660338403743
PIGNONE TEMPRATO 08B-1 Z=15 1/2X5/16 Z 15 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti15
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 08B-1 Z=15 1/2X5/16 Z 15 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 08B1 - 15 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti15
Codice ISO08b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota13 mm
Diametro del mozzo45 mm
Diametro di orientamento61,09 mm
Diametro esterno65,5 mm
Larghezza totale25 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa61,09 mm
€ 3,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione