857252-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 18 SEMPLICE X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA12B1018
Rubix:999200100126551
Produttore:857252
EAN:3660338125140


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857252-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 18 SEMPLICE X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 18 teeth (2012) - C45 Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 90 mm |
| Diametro di orientamento | 109,71 mm |
| Diametro esterno | 118 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 118 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore