PIGNONE TEMPRATO 10B-2 Z=29 5/8X3/8 Z 29 DOPPIO P THF

Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B2029R
Rubix:999210312053505
EAN:3660338404993
PIGNONE TEMPRATO 10B-2 Z=29 5/8X3/8 Z 29 DOPPIO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti29
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 10B-2 Z=29 5/8X3/8 Z 29 DOPPIO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 29 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti29
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo115 mm
Diametro di orientamento146,83 mm
Diametro esterno153,8 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa153,8 mm
€ 29,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione