Riferimenti
Chiaravalli:10115012
Rubix:160000000478373
Produttore:10115012
EAN:8054652013897

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
Dettagli del prodotto : 10115012-PIGNONE 5/8X3/8 Z 12 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 370 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore