857298-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 30 TRIPLO X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA12B3030
Rubix:999200100126591
Produttore:857298
EAN:3660338125607


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 30 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857298-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 30 TRIPLO X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 12B3 - 30 teeth (3020) - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 30 |
| Codice ISO | 12b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 140 mm |
| Diametro di orientamento | 182,25 mm |
| Diametro esterno | 190,5 mm |
| Larghezza totale | 51 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 190,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione