876586-PIGNONE 1 1/2X1 Z 33 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:P24B1033
Rubix:999200100128932
EAN:3660338301629
876586-PIGNONE 1 1/2X1 Z 33 SEMPLICE P*
Riepilogo info tecniche
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti33
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 876586-PIGNONE 1 1/2X1 Z 33 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 33 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti33
Codice ISO24b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota30 mm
Diametro di orientamento400,81 mm
Diametro esterno415,8 mm
Larghezza totale60 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa415,8 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
125,29 IVA esclusa
/ Unità
152,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione