857331-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 18 DOPPIO X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA16B2018
Rubix:999200100126615
Produttore:857331
EAN:3660338125928
857331-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 18 DOPPIO X TL

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 857331-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 18 DOPPIO X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z18 denti doppio

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Per trasmissioni a catena

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti18
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro di orientamento146,28 mm
Diametro esterno157 mm
Larghezza totale47,7 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa157 mm
48,00 IVA esclusa
/ Unità
58,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione