866025-PIGNONE 5/8X3/8 Z 30 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B3030
Rubix:999200100127424
Produttore:866025
EAN:3660338202117
866025-PIGNONE 5/8X3/8 Z 30 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti30
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866025-PIGNONE 5/8X3/8 Z 30 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Corona dentata con alesaggio pilota 10B3 - 30 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti30
Codice ISO10b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento151,87 mm
Diametro esterno158,8 mm
Larghezza totale60 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa158,8 mm
€ 31,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione