Riferimenti
Chiaravalli:14119030
Rubix:170000000777863
Produttore:14119030
EAN:8054652027955

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 30 |
Dettagli del prodotto : 14119030-PIGNONE 3/4X7/16 Z 30 INOX
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3100 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 30 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione