865999-PIGNONE 5/8X3/8 Z 32 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1032
Rubix:999200100127398
Produttore:865999
EAN:3660338201851
865999-PIGNONE 5/8X3/8 Z 32 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti32
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865999-PIGNONE 5/8X3/8 Z 32 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 32 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti32
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento161,95 mm
Diametro esterno168,9 mm
Larghezza totale35 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa168,9 mm
€ 11,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore