876512-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 17 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B2017
Rubix:999200100128858
EAN:3660338300882
876512-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 17 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876512-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 17 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Alesaggio pilota con corone dentate 20B2 - denti 17 - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti17
Codice ISO20b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento172,78 mm
Diametro esterno187,9 mm
Larghezza totale80 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa187,9 mm
52,88 IVA esclusa
/ Unità
64,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione