883243-PIGNONE 1X17,02 Z 95 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B1095
Rubix:999200100131103
Produttore:883243
EAN:3660338366604
883243-PIGNONE 1X17,02 Z 95 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti95
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883243-PIGNONE 1X17,02 Z 95 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 95 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti95
Codice ISO16b-1
Materialegg25 ghisa
Diametro del pilota39 mm
Diametro del mozzo140 mm
Larghezza totale78 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa781,1 mm
€ 30,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione