Riferimenti
Chiaravalli:10315022
Rubix:160000000478449
Produttore:10315022
EAN:8054652021083

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 22 |
Dettagli del prodotto : 10315022-PIGNONE 5/8X3/8 Z 22 TRIPLO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3480 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 22 |
| Codice ISO | 10b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione