Riferimenti
Chiaravalli:10209023
Rubix:160000000478186
Produttore:10209023
EAN:8054652017062

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 23 |
Dettagli del prodotto : 10209023-PIGNONE 3/8X7/32 Z 23 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 640 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 23 |
| Codice ISO | 06b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore