876661-PIGNONE 1 3/4X1 1/4 Z 14 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P28B1014
Rubix:999200100129007
EAN:3660338302374
876661-PIGNONE 1 3/4X1 1/4 Z 14 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena44,45 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876661-PIGNONE 1 3/4X1 1/4 Z 14 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 28B1 - 14 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena44,45 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti14
Codice ISO28b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento199,76 mm
Diametro esterno218,2 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa218,2 mm
€ 49,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione