Riferimenti
Chiaravalli:15112015
Rubix:170000000777957
Produttore:15112015
EAN:8054652028976

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
Dettagli del prodotto : 15112015-PIGNONE TEMPRATO 1/2X5/16 Z 15 THF
Pignone temprato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 380 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore