Riferimenti
Chiaravalli:10109020
Rubix:160000000478150
Produttore:10109020
EAN:8054652012081

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 20 |
Dettagli del prodotto : 10109020-PIGNONE 3/8X7/32 Z 20 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 390 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 20 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione