876510-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 14 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:P20B2014
Rubix:999200100128856
EAN:3660338300868
876510-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 14 DOPPIO P
Riepilogo info tecniche
Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti14
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 876510-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 14 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 14 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti14
Codice ISO20b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento142,68 mm
Diametro esterno157,8 mm
Larghezza totale80 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa157,8 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
39,98 IVA esclusa
/ Unità
48,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione