876354-PIGNONE 5/8X3/8 Z 12 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B3012
Rubix:999200100128700
EAN:3660338299308
876354-PIGNONE 5/8X3/8 Z 12 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876354-PIGNONE 5/8X3/8 Z 12 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Corona dentata con alesaggio pilota 10B3 - 12 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti12
Codice ISO10b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento61,34 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza totale55 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa68 mm
€ 6,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore