866109-PIGNONE 1X17,02 Z 20 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B2020
Rubix:999200100127508
Produttore:866109
EAN:3660338202957
866109-PIGNONE 1X17,02 Z 20 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866109-PIGNONE 1X17,02 Z 20 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 20 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti20
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento162,38 mm
Diametro esterno173,2 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa173,2 mm
39,81 IVA esclusa
/ Unità
48,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore