16122725-PIGNONI C/FORO-CAVA-GRANO 1/2X5/16 Z27 F.25 H7+CH+GR THF
Pignoni c/foro-cava-grano
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Chiaravalli:16122725
Rubix:160000000479961
Produttore:16122725
EAN:8054652031754

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 27 |
Dettagli del prodotto : 16122725-PIGNONI C/FORO-CAVA-GRANO 1/2X5/16 Z27 F.25 H7+CH+GR THF
Pignoni c/foro-cava-grano
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 630 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 27 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Diametro del foro | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,58 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione