865953-PIGNONE 1/2X5/16 Z 20 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B2020
Rubix:999200100127352
Produttore:865953
EAN:3660338201394
865953-PIGNONE 1/2X5/16 Z 20 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865953-PIGNONE 1/2X5/16 Z 20 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 20 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti20
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota14 mm
Diametro di orientamento81,19 mm
Diametro esterno85,8 mm
Larghezza totale35 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa85,8 mm
5,80 IVA esclusa
/ Unità
7,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore