857202-PIGNONE X BUSSOLA 5/8X3/8 Z 18 SEMPLICE X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA10B1018
Rubix:999200100126509
Produttore:857202
EAN:3660338124655
857202-PIGNONE X BUSSOLA 5/8X3/8 Z 18 SEMPLICE X TL

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 857202-PIGNONE X BUSSOLA 5/8X3/8 Z 18 SEMPLICE X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 18 teeth (1610) - C45 Steel

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo75 mm
Diametro di orientamento91,42 mm
Diametro esterno98,3 mm
Larghezza totale25 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa98,3 mm
7,10 IVA esclusa
/ Unità
8,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore