876288-PIGNONE 1/2X5/16 Z 37 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:P08B1037
Rubix:999200100128634
EAN:3660338298646
876288-PIGNONE 1/2X5/16 Z 37 SEMPLICE P
Riepilogo info tecniche
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti37
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 876288-PIGNONE 1/2X5/16 Z 37 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 37 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti37
Codice ISO08b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento149,76 mm
Diametro esterno154,6 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa154,6 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,95 IVA esclusa
/ Unità
12,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore