16091619-PIGNONI C/FORO-CAVA-GRANO 3/8X7/32 Z16 F.19 H7+CH+GR THF
Pignoni c/foro-cava-grano
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Chiaravalli:16091619
Rubix:160000000479760
Produttore:16091619
EAN:8054652029737

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 16 |
Dettagli del prodotto : 16091619-PIGNONI C/FORO-CAVA-GRANO 3/8X7/32 Z16 F.19 H7+CH+GR THF
Pignoni c/foro-cava-grano
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 16 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione