866055-PIGNONE 3/4X7/16 Z 13 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B2013
Rubix:999200100127454
Produttore:866055
EAN:3660338202414
866055-PIGNONE 3/4X7/16 Z 13 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866055-PIGNONE 3/4X7/16 Z 13 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 13 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti13
Codice ISO12b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento79,59 mm
Diametro esterno87,5 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa87,5 mm
€ 7,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore