Riferimenti
Chiaravalli:14109025
Rubix:160000000479690
Produttore:14109025
EAN:8054652027580

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 25 |
Dettagli del prodotto : 14109025-PIGNONE 3/8X7/32 Z 25 INOX
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 600 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 25 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione