865961-PIGNONE 1/2X5/16 Z 30 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B2030
Rubix:999200100127360
Produttore:865961
EAN:3660338201479
865961-PIGNONE 1/2X5/16 Z 30 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti30
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865961-PIGNONE 1/2X5/16 Z 30 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 30 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti30
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento121,5 mm
Diametro esterno126,1 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa126,1 mm
€ 13,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore