857181-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 38 DOPPIO X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA08B2038
Rubix:999200100126495
Produttore:857181
EAN:3660338124457
857181-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 38 DOPPIO X TL

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 857181-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 38 DOPPIO X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z38 denti doppio

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Per trasmissioni a catena

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti38
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo100 mm
Diametro di orientamento153,8 mm
Diametro esterno158,6 mm
Larghezza totale32 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa158,6 mm
23,76 IVA esclusa
/ Unità
28,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione