865885-PIGNONE 3/8X7/32 Z 36 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B1036
Rubix:999200100127286
Produttore:865885
EAN:3660338200717
865885-PIGNONE 3/8X7/32 Z 36 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti36
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865885-PIGNONE 3/8X7/32 Z 36 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 36 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti36
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento109,29 mm
Diametro esterno113,4 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa113,4 mm
€ 5,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione