Riferimenti
Chiaravalli:10231027
Rubix:160000000478716
Produttore:10231027
EAN:8054652019103

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 27 |
Dettagli del prodotto : 10231027-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 27 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25150 g |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 27 |
| Codice ISO | 20b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione