876121-PIGNONE 3/8X7/32 Z 35 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B2035
Rubix:999200100128599
EAN:3660338296970
876121-PIGNONE 3/8X7/32 Z 35 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti35
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876121-PIGNONE 3/8X7/32 Z 35 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 35 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti35
Codice ISO06b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento106,26 mm
Diametro esterno110,4 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa110,4 mm
€ 7,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione