Riferimenti
Chiaravalli:14119018
Rubix:160000000479719
Produttore:14119018
EAN:8054652027894

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
Dettagli del prodotto : 14119018-PIGNONE 3/4X7/16 Z 18 INOX
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1620 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione