866120-PIGNONE 1X17,02 Z 21 TRIPLO P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B3021
Rubix:999200100127519
Produttore:866120
EAN:3660338203060
866120-PIGNONE 1X17,02 Z 21 TRIPLO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866120-PIGNONE 1X17,02 Z 21 TRIPLO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 21 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti21
Codice ISO16b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota30 mm
Diametro di orientamento170,43 mm
Diametro esterno181,2 mm
Larghezza totale100 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa181,2 mm
€ 64,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione