PIGNONE TEMPRATO 04-1 Z=50 6 X 2,8 Z 50 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P04-1050R
Rubix:999210312053274
EAN:3660338402685
PIGNONE TEMPRATO 04-1 Z=50 6 X 2,8 Z 50 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti50
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 04-1 Z=50 6 X 2,8 Z 50 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 04B1 - 50 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti50
Codice ISO04-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo40 mm
Diametro di orientamento95,55 mm
Diametro esterno98 mm
Larghezza totale18 mm
€ 5,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione