PIGNONE TEMPRATO 32B-1 Z=20 887392

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:P32B1020R
Rubix:999210312053767
EAN:3660338407611
PIGNONE TEMPRATO 32B-1 Z=20 887392
brand logo
Riepilogo info tecniche
Passo della catena50,8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti20
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 32B-1 Z=20 887392


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 32B1 - 20 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena50,8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti20
Codice ISO32b-1
Materialeacciaio c45
Diametro del pilota30 mm
Diametro del mozzo180 mm
Diametro di orientamento324,71 mm
Diametro esterno345,2 mm
Diametro del foro30 mm
Larghezza totale90 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa345,2 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
187,35 IVA esclusa
/ Unità
228,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione