Riferimenti
Chiaravalli:10112035
Rubix:160000000478297
Produttore:10112035
EAN:8054652013408

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 35 |
Dettagli del prodotto : 10112035-PIGNONE 1/2X5/16 Z 35 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1930 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 35 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore